MFH-5/2-D-3-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-3-C
Rubix:798199773000
fabricante:151870
EAN:4052568010829
MFH-5/2-D-3-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-3-C


Electroválvula MFH-5/2-D-3-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)217x66x117 mm
Peso neto861 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4500 l/min
259,84 € Sin IVA
/ unidad
314,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días