SJ3B60-5CU-C6

SJ, electroválvula de 4 puertos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SJ3B60-5CU-C6
Rubix:799250280000
fabricante:SJ3B60-5CU-C6
brand logo

Resumen técnico

Tiposj, electroválvula de 4 vías
Número de puertos4

Documentos

Detalles de producto : SJ3B60-5CU-C6


Desarrolladas originalmente para la industria de semiconductores, las últimas electroválvulas de 4 puertos tipo cassette SJ2000/3000 de SMC permiten a los fabricantes de máquinas especializadas ahorrar espacio y energía. Disponible en dos tamaños compactos, la SJ2000 mide solamente 7. Más pequeñas que las series SZ existentes de SMC en cerca de un 40 % y un 30 % respectivamente, las SJ2000 y SJ3000 pueden combinarse en el mismo colector que puede suministrar hasta 24 estaciones y 32 solenoides. Compatibles con unidades de interfaz serie para los protocolos CC-Link y DeviceNet, las válvulas están dotadas de un mecanismo de bloqueo especial que garantiza que queden firmemente encajadas entre sí e impide el funcionamiento accidental del mando manual. La facilidad de mantenimiento se ha asegurado mediante la simple adición, extracción y reemplazo de las estaciones de válvulas individuales, y gracias a un interruptor de corte de la alimentación eléctrica, cada válvula puede ponerse fuera de tensión individualmente para el ajuste y el reemplazo sencillo. Las primeras investigaciones han indicado que las válvulas SJ2000 y SJ3000 ofrecen ahorros de energía impresionantes de hasta un 62 % y un 75 % respectivamente en comparación con la serie de electroválvulas SZ existente de SMC.

Cualidades

Ancho de la válvula : 10 mm Caudal : hasta 125 l/min Peso de la válvula : 57 - 75 g Consumo eléctrico : 0,15 W (con circuito de ahorro de energía), 0,4 W (estándar)
  • Tensión nominal de la bobina : 12 - 24 VDC.
  • Información técnica


    Atributos
    Tiposj, electroválvula de 4 vías
    Número de puertos4
    80,90 Sin IVA
    / unidad
    97,89 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días