Referencias
Festo:VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Rubix:799214674000
fabricante:575680
EAN:4052568224066

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 229 g |
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,65 € Sin IVA
/ unidad
98,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días