Referencias
Festo:VUVG-L18-M52-R-G14-P1
Rubix:799261287000
fabricante:8033553
EAN:4052568429164

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vuvg-l18-m52-r-g14-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L18-M52-R-G14-P1
VUVG-L18-M52-R-G14-P1 ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vuvg-l18-m52-r-g14-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1300 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días