VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L
Rubix:798203924000
fabricante:561363
EAN:4052568007690
VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x80x45 mm
Peso neto459,5 g
Tipoválvula estándar vsva con tapón central
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
123,41 Sin IVA
/ unidad
149,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días