VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
Rubix:798869639000
fabricante:573418
EAN:4052568220174
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L Función de la válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=10 mm, caudal nominal estándar=300 l/min, presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto65,79 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico220 l/min
95,80 € Sin IVA
/ unidad
115,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días