VQC1C01N-51

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC1C01N-51
Rubix:798418610000
fabricante:VQC1C01N-51
VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC1C01N-51


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico168 l/min
97,81 € Sin IVA
/ unidad
118,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días