Referencias
Festo:VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1
Rubix:799260230000
fabricante:8033536
EAN:4052568428990

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32u-az-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Detalles de producto : VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1
VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1 ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-t32u-az-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 580 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 ... 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días