Referencias
Festo:MFH-3-1/8
Rubix:752200368113
fabricante:7802
EAN:4052568001599

Documentos
Detalles de producto : MFH-3-1/8
Electroválvula MFH-3-1/8 con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=26 mm, caudal nominal estándar=500 l/min, presión de funcionamiento=1,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161,7 g |
| Tipo | 3/2 cerrado, monoestable |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,83 € Sin IVA
/ unidad
163,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h