VP342R-5DD1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP342R-5DD1-02FA
Rubix:799251093000
fabricante:00724433
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP342R-5DD1-02FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula de clapet pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada en la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
89,83 € Sin IVA
/ unidad
108,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días