Referencias
Festo:VSNC-FT-B52-H-G14-F19A
Rubix:799261115000
fabricante:8116383
EAN:4052568558277

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ft-b52-h-g14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VSNC-FT-B52-H-G14-F19A
VSNC-FT-B52-H-G14-F19A ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vsnc-ft-b52-h-g14-f19a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 tot 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,02 € Sin IVA
/ unidad
298,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días