VMPA2-M1H-J-PI

Electroválvula VMPA2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-J-PI
Rubix:798075806000
fabricante:537953
EAN:4052568005634
VMPA2-M1H-J-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-J-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-J-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=20 mm, Caudal nominal estándar=860 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x55x45 mm
Peso neto120,8 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico860 l/min
120,49 € Sin IVA
/ unidad
145,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días