MFH-3-1/2-S

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-1/2-S
Rubix:798030484000
fabricante:7960
EAN:4052568111182
MFH-3-1/2-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/2-S


Electroválvula MFH-3-1/2-S con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=3700 l/min, presión de funcionamiento=-0,95 - 10 bar, estructura de diseño=asiento de válvula de globo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x100x60 mm
Peso neto765,2 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
259,79 € Sin IVA
/ unidad
314,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días