Referencias
Festo:MFH-5/3B-3/8-S-B-EX
Rubix:798199312000
fabricante:535953
EAN:4052568170035
Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3B-3/8-S-B-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3B-3/8-S-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula tiger 2000 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,64 € Sin IVA
/ unidad
507,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días