VP544R-5YO1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544R-5YO1-02FA
Rubix:799246408000
fabricante:01446494
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP544R-5YO1-02FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2 kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Sostenida por el cuerpo, montada en la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3
115,37 € Sin IVA
/ unidad
139,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días