Referencias
SMC:SJ3460-5CU-L6
Rubix:799241226000
fabricante:SJ3460-5CU-L6
Documentos
Detalles de producto : SJ3460-5CU-L6
Desarrolladas originalmente para la industria de semiconductores, las últimas electroválvulas de 4 puertos tipo cassette SJ2000/3000 de SMC permiten a los fabricantes de máquinas especializadas ahorrar espacio y energía. Disponible en dos tamaños compactos, la SJ2000 mide solamente 7. Más pequeñas que las series SZ existentes de SMC en cerca de un 40 % y un 30 % respectivamente, las SJ2000 y SJ3000 pueden combinarse en el mismo colector que puede suministrar hasta 24 estaciones y 32 solenoides. Compatibles con unidades de interfaz serie para los protocolos CC-Link y DeviceNet, las válvulas están dotadas de un mecanismo de bloqueo especial que garantiza que queden firmemente encajadas entre sí e impide el funcionamiento accidental del mando manual. La facilidad de mantenimiento se ha asegurado mediante la simple adición, extracción y reemplazo de las estaciones de válvulas individuales, y gracias a un interruptor de corte de la alimentación eléctrica, cada válvula puede ponerse fuera de tensión individualmente para el ajuste y el reemplazo sencillo. Las primeras investigaciones han indicado que las válvulas SJ2000 y SJ3000 ofrecen ahorros de energía impresionantes de hasta un 62 % y un 75 % respectivamente en comparación con la serie de electroválvulas SZ existente de SMC.
Cualidades
Ancho de la válvula : 10 mm Caudal : hasta 125 l/min Peso de la válvula : 57 - 75 g Consumo eléctrico : 0,15 W (con circuito de ahorro de energía), 0,4 W (estándar) Tensión nominal de la bobina : 12 - 24 VDC.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sj, válvula solenoide de 4 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,70 € Sin IVA
/ unidad
103,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
