Referencias
SMC:SY7000-27-2F-Q
Rubix:751604134043
fabricante:SY7000-27-2F-Q
EAN:3618036168846

Detalles de producto : SY7000-27-2F-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que satisfacen sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal con un bajo consumo de energía en un diseño compacto.
Accesorio
Cualidades
•Fluido: aire
Rango de presión de servicio: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa, (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa
(piloto externo, rango de presión del piloto) 0,25 - 0,7MPa
Superficie efectiva mm 2 (Cv) : cuerpo con poros 10,6 (0,59) ; base montada 12,6 (0,7)
Tensión nominal de la bobina : 3, 5, 6, 12, 24 VCC; 100, 110, 200, 220 VCA
Tiempo de respuesta (0,5MPa) sin piloto y amperio ; supresor de sobretensión : 32ms o menos
Temperatura ambiente y intensidad ; temperatura del fluido : 50 C
Rango de presión de servicio: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa, (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa
(piloto externo, rango de presión del piloto) 0,25 - 0,7MPa
Superficie efectiva mm 2 (Cv) : cuerpo con poros 10,6 (0,59) ; base montada 12,6 (0,7)
Tensión nominal de la bobina : 3, 5, 6, 12, 24 VCC; 100, 110, 200, 220 VCA
Tiempo de respuesta (0,5MPa) sin piloto y amperio ; supresor de sobretensión : 32ms o menos
Temperatura ambiente y intensidad ; temperatura del fluido : 50 C
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa inferior |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1593 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,1 - 0,7 mpa (pilot wewnętrzny) |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,19 € Sin IVA
/ unidad
18,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días