Referencias
Festo:VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
Rubix:799260179000
fabricante:8170085
EAN:4052568614515

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide festo vyka-f7-m32-12-pe-5yq7 8170085 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Detalles de producto : VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7 D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide festo vyka-f7-m32-12-pe-5yq7 8170085 |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Tensión | 26 V |
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 11 l/min |
| Rango de presión | -0,5 tot 2 bar (mediumdruk); drukverschil 0,2 mpa |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 € Sin IVA
/ unidad
111,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días