VQZ2321B-5YO1-C6F-Q

VQZ**2*, Series 1000/2000/3000, Válvula solenoide de 5 puertos, con puertos en el cuerpo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQZ2321B-5YO1-C6F-Q
Rubix:799251837000
fabricante:00447706
brand logo

Resumen técnico

Tipovqz**2*, series 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 puertos, con puertos en el cuerpo
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VQZ2321B-5YO1-C6F-Q


Las válvulas solenoides Serie VQZ de montaje en base combinan conveniencia con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides Serie VQZ con puertos en el cuerpo combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa Área efectiva mm 2 (Cv): sello metálico 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7); sello de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9) Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: sello metálico 25 o menos; sello de goma 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

Información técnica


Atributos
Tipovqz**2*, series 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 puertos, con puertos en el cuerpo
Número de puertos5
93,64 Sin IVA
/ unidad
113,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días