VP542-5YZ1-03F-X536

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5YZ1-03F-X536
Rubix:799247973000
fabricante:00895557
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542-5YZ1-03F-X536


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de división. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con una junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula piloto de clapeta de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
182,31 € Sin IVA
/ unidad
220,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días