Referencias
SMC:VM130-01-08A
Rubix:798556614000
fabricante:VM130-01-08A
EAN:3618036579192

Documentos
Detalles de producto : VM130-01-08A
La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x44x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 144 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,05 € Sin IVA
/ unidad
44,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días