Referencias
SMC:SYJA5440-01F
Rubix:799243915000
fabricante:SYJA5440-01F
Detalles de producto : SYJA5440-01F
La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea que esté diseñada en un colector o utilizada como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ utiliza una electroválvula piloto de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base o individualmente en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones que satisfacen sus más amplias necesidades técnicas.
Cualidades
Carcasa con puerto o montada en base Conducción sónica: C - 0,83dm3/(s·bar)
Información técnica
Atributos
| Tipo | syja5000, válvula accionada neumáticamente, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,00 € Sin IVA
/ unidad
98,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días