VVQC1000-1A-D-C6 00080535

Bloque distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VVQC1000-1A-D-C6
Rubix:751608800043
fabricante:VVQC1000-1A-D-C6
EAN:3618036528411
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VVQC1000-1A-D-C6 00080535


La serie VQC cuenta con cinco paquetes de cableado estándar que facilitan enormemente las tareas de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen la norma IP67 de protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipolo para sustituir el cableado dentro de los bloques de colectores proporciona flexibilidad a la hora de añadir estaciones o cambiar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene unos tiempos de respuesta extraordinarios y una larga vida útil.

Cualidades

-5 puertos electroválvula
Montaje sobre base
Junta metálica o de goma
Fluido: aire, gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5
Presión de servicio máx.7 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
17,70 Sin IVA
/ unidad
21,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días