VP342-5YZD1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP342-5YZD1-02FA
Rubix:799248629000
fabricante:00843479
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP342-5YZD1-02FA


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula de derivación. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada a 3 orificios
Circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipo de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2
Número de puertos3
95,15 € Sin IVA
/ unidad
115,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días