VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L
Rubix:798200299000
fabricante:539158
EAN:4052568007058
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula nominal vsva plug-in
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto261 g
Tipoválvula nominal vsva plug-in
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,96 Sin IVA
/ unidad
117,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días