MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

Electroválvula MEBH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Rubix:798199900000
fabricante:184512
EAN:4052568144517
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C


Electroválvula MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C con racor instantáneo central Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4100 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1115,6 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4100 l/min
388,62 € Sin IVA
/ unidad
470,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días