SY9120-5DZ-C8F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9120-5DZ-C8F-Q
Rubix:799248745000
fabricante:00525519
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/2 monostable 24vcc 3/8 tubo 8
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9120-5DZ-C8F-Q


La serie SY ofrece importantes avances en cuanto al rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 5/2 monostable 24vcc 3/8 tubo 8
Número de puertos5
88,68 € Sin IVA
/ unidad
107,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días