VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L
Rubix:799264598000
fabricante:8004876
EAN:4052568277413



Documentos
Detalles de producto : VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Tipo | vuvg dispensador universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,49 € Sin IVA
/ unidad
154,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días