VXD230CGA

VXD2 Válvula solenoide de 2 puertos, unidad única, accionada por piloto

Ver información técnica
Referencias
SMC:VXD230CGA
Rubix:798314748000
fabricante:VXD230CGA
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VXD230CGA


Nuestra nueva electroválvula de 2 vías autocontrolada, la VXD, es un 7% más pequeña que los antiguos modelos clásicos, pero sigue ofreciendo grandes ventajas. La nueva VXD no sólo es más compacta, sino que también consume menos energía. Ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite, desde pórticos de lavado hasta circuitos de aceite en las industrias de transformación, la VXD está disponible en una amplia gama de materiales de cuerpo (aluminio, resina, latón y acero inoxidable). Las características opcionales incluyen resistencia a bajos niveles de ozono y desengrasado. El nuevo modelo de aire con cuerpo de resina y racores instantáneos simplifica la conexión. Otras características son un amortiguador elástico para reducir el ruido de funcionamiento de la válvula y una mayor vida útil gracias a su diseño especial. También ofrece un tiempo de cierre mejorado, especialmente con fluidos viscosos como el aceite.
electroválvula servoaccionada 2/2 serie vxd

Información técnica


Atributos
Peso neto290 g
Tipoelectroválvula de 2/2 vías
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,42 Sin IVA
/ unidad
53,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días