Referencias
Festo:VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40
Rubix:799263937000
fabricante:1489946
EAN:4052568233693

Documentos
Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40
Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40 Concepción=Distribuidor de clapeta con prepilotaje, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=bobina preferentemente en la parte superior, Modo de fijación=Colocación de conductos
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 685,28 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula vzwp |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,29 € Sin IVA
/ unidad
245,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días