Referencias
Festo:VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1-P30
Rubix:799261870000
fabricante:8065739
EAN:4052568443382

Resumen técnico
| Tipo | festo 8065739 válvula piezoeléctrica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1-P30
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 8065739 válvula piezoeléctrica |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,52 € Sin IVA
/ unidad
68,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días