Referencias
SMC:SY7540-5WAOU-Q
Rubix:799247990000
fabricante:00453622
Documentos
Detalles de producto : SY7540-5WAOU-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse de forma individual o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (según IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,54 € Sin IVA
/ unidad
155,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días