Referencias
SMC:SX5000-76-1A-Q
Rubix:751603645043
EAN:3618036198034



Documentos
Detalles de producto : SX5000-76-1A-Q
La concepción única de la serie SX combina dos conjuntos de solenoides (cuando se utiliza una bobina doble 5/2 o 5/3) en el mismo lado de la válvula, con orificios opuestos, lo que permite una mayor reducción del espacio ocupado y un acceso simplificado al cableado. La serie de válvulas SX está disponible con numerosas opciones de base, lo que facilita la instalación y mejora el funcionamiento.
SX5000-76, Placa ciega para SX5000, Tipo 45x
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor sx5000 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 932.43 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 0,1 - 0,7 mpa (1 - 7 bar) |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días