VPA542-1-03FB

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA542-1-03FB
Rubix:799251160000
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA542-1-03FB


La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
88,59 Sin IVA
/ unidad
107,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días