VP544-5D1-03FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544-5D1-03FA
Rubix:799249819000
fabricante:00724648
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP544-5D1-03FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de usar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada sobre la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
116,23 Sin IVA
/ unidad
140,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días