VX224BGAXB

VX2*0 Válvula solenoide de 2 puertos de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VX224BGAXB
Rubix:799251457000
brand logo

Resumen técnico

Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VX224BGAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos disponen ahora de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. Desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de productos, la nueva serie VX2, apta para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora considerables ventajas de rendimiento en comparación con nuestro modelo anterior de electroválvula VX21. Con su moderno aspecto exterior en blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más pequeña y un 30% más ligera que nuestra antigua válvula de la serie VX21, debido en parte a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, y aun así ofrece un rendimiento de caudal aproximadamente un 20% mayor. La serie VX2, que incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y se instala con un solo toque, ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida (hasta 20 VA).
VX2**, Electroválvula de 2 vías de acción directa para medio vacío/agua/aceite/vapor.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x107x56 mm
Peso neto460 g
Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
69,07 € Sin IVA
/ unidad
83,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días