Referencias
Festo:MFH-5/3E-3/8-B-EX
Rubix:798200139000
fabricante:535944
EAN:4052568169947

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-3/8-B-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3E-3/8-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 798,8 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,92 € Sin IVA
/ unidad
494,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días