VO307V-5DZ1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VO307V-5DZ1-Q
Rubix:799250807000
EAN:3618036567267
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VO307V-5DZ1-Q


Las válvulas de clapeta de accionamiento directo y de 3 orificios de la serie VT son de tamaño compacto, a la vez que ofrecen una gran capacidad de caudal y un bajo consumo de energía. Esta serie es adecuada para aplicaciones en vacío. La válvula VT es una válvula única con 6 funciones (tipo de puerto universal) tales como válvula N.C., válvula N.O., válvula de división, válvula de selección, etc. La válvula tipo manifold, serie VO, puede convertirse fácilmente de N.C. (normalmente cerrada) a N.O. (normalmente abierta) simplemente volteando la tapa del interruptor.

Cualidades

-Clapeta de accionamiento directo de 3 puertos
Sello de caucho
Válvula única con diversas funciones
Resistencia al ozono a baja concentración

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
43,87 € Sin IVA
/ unidad
53,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días