MDH-3/2-24DC

Válvula piloto MDH-3/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-3/2-24DC
Rubix:798199754000
fabricante:119600
EAN:4052568068233
MDH-3/2-24DC Pilot valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 15218 (cnomo)
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-3/2-24DC


Piloto MDH-3/2-24DC de accionamiento directo, con bobina y mando auxiliar manual, sin conector hembra. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=30 mm, Caudal nominal normal=50 l/min, Presión de servicio=1 - 16 bar
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x42x60 mm
Peso neto156,87 g
Tipoválvula estándar iso 15218 (cnomo)
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico50 l/min
68,60 Sin IVA
/ unidad
83,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días