VXZ245GGA 01134153

Válvula solenoide VXZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ245GGA
Rubix:798678639000
fabricante:VXZ245GGA
EAN:3618036504255
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide de 2/2 vías
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXZ245GGA 01134153


En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra válvula solenoide de 2 puertos de la serie VXZ. Accionada por piloto, la VXZ tiene presión diferencial cero, por lo que puede manejar fluidos a baja presión y bajo vacío, y como no depende de aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27% más ligera y un 4% más pequeña que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios estrechos. Y un amortiguador de caucho significa que la serie es adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil ampliada gracias a su construcción mejorada, todo lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos e impulsar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y exentas de aceite, la serie VXZ se presenta en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería de ¼" a 1" y accesorio de un solo toque de Ø10 a Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para la manipulación de aire, agua, aceite, agua calentada y aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvula de escape en líneas de vacío.
VXZ2*5, Electroválvula de 2 vías de mando asistido para Agua caliente

Información técnica


Atributos
Peso neto750 g
Tipoválvula solenoide de 2/2 vías
Número de puertos2
222,71 € Sin IVA
/ unidad
269,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días