SY9220-5WAOU-02F-Q

SY9000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos, conector M8 (IEC60947-5-2)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9220-5WAOU-02F-Q
Rubix:799247104000
fabricante:SY9220-5WAOU-02F-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposy9000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos, conector m8 (iec60947-5-2)
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9220-5WAOU-02F-Q


La serie SY ofrece mejoras importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfagan sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal con bajo consumo de corriente en un diseño compacto. La SY está disponible en versiones con los puertos en la carcasa o montados en la base y puede montarse de forma individual o en un colector.

Cualidades

Fluido: aire. Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin heladas). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy9000, válvula solenoide de 5 puertos, todos los tipos, conector m8 (iec60947-5-2)
Número de puertos5
123,39 Sin IVA
/ unidad
149,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días