SYJA3140-M5

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYJA3140-M5
Rubix:798079648000
fabricante:00043212
EAN:3618036147391
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : SYJA3140-M5


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad en prestaciones que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea un manifold o una válvula individual, este perfil reducido aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio ocupado. La válvula SYJ utiliza un solenoide piloto de baja potencia (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y supresión de sobretensión.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,14 Sin IVA
/ unidad
65,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días