Referencias
Festo:JMFH-5-1/4-S-EX
Rubix:798199309000
fabricante:535916
EAN:4052568169664

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-1/4-S-EX
Electrodistribuidor JMFH-5-1/4-S-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=30,5 mm, Tamaño de distribuidor=30,5 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 387,46 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,97 € Sin IVA
/ unidad
291,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días