VP542-4YD1-03FA

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-4YD1-03FA
Rubix:798888708000
EAN:3618036563801
VP500, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP542-4YD1-03FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
103,90 Sin IVA
/ unidad
125,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días