Referencias
SMC:SY313-5MOU-C6-Q
Rubix:798543920000
fabricante:SY313-5MOU-C6-Q
EAN:3618036191813

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula distribuidora 3/2 sy300 sy313-5mou-c6-q |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : SY313-5MOU-C6-Q
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de la válvula de la serie SY. Los SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha aumentado hasta un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y los sellos ha permitido mejorar la resistencia al ozono.
Electroválvula distribuidora 3/2 serie sy300
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula distribuidora 3/2 sy300 sy313-5mou-c6-q |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,62 € Sin IVA
/ unidad
75,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días