Referencias
SMC:SS5YJ5-20-10-00F-Q
Rubix:751609854043
fabricante:SS5YJ5-20-10-00F-Q
EAN:3618036205268

Resumen técnico
| Tipo | colector con orificios en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : SS5YJ5-20-10-00F-Q 00095792
La válvula SYJ es una combinación innovadora de compacidad y superioridad en prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje colectivo o individualmente sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SS5YJ5, Serie 5000, Montaje en bloque, Cableado individual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Tipo | colector con orificios en el cuerpo |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 193 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,95 € Sin IVA
/ unidad
91,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días