SS5Y3-10S0-04B-C6

Base múltiple SY5000NEW

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Y3-10S0-04B-C6
Rubix:798398214000
EAN:3618036216059
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector base
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5Y3-10S0-04B-C6


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y una sustitución rápida, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que ambos tamaños de distribuidores, 3000 y 5000, puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento superiores y ofrecen una vida útil prolongada.
SS5Y3-10S, Serie 3000, Sistema bus de campo serie EX250, Conexionado lateral

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipocolector base
Número de puertos5
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
165,70 € Sin IVA
/ unidad
200,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días