SY313-5LOU-C4-Q 00084233

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY313-5LOU-C4-Q
Rubix:751608940043
fabricante:SY313-5LOU-C4-Q
EAN:3618036191868
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 sy300 sy313-5lou-c4-q
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY313-5LOU-C4-Q 00084233


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de la válvula de la serie SY. Los SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha aumentado hasta un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. El uso de un material de estanqueidad H-NBR para la válvula principal y los sellos ha permitido mejorar la resistencia al ozono.
Electrodistribuidor 3/2 serie sy300

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Tipoelectrodistribuidor 3/2 sy300 sy313-5lou-c4-q
Número de puertos3
61,82 € Sin IVA
/ unidad
74,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días