Referencias
Festo:CPE18-M2H-5/3BS-1/4
Rubix:798193084000
fabricante:170288
EAN:4052568138240

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula cpe18-m2h-5/3bs-1/4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3BS-1/4
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3BS-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula cpe18-m2h-5/3bs-1/4 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,52 € Sin IVA
/ unidad
292,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días