VM120-F01-32BA

Válvula mecánica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM120-F01-32BA
Rubix:799247285000
fabricante:01113096
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM120-F01-32BA


Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración a orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con un enfoque en la simplicidad. Con un aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso permanente por perfeccionar nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o reemplazarse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de colores y selectores giratorios; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. Apta para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, la VM 100/200 es ideal para los paneles de control neumáticos y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: Aire/gas inerte. Tamaño compacto. Opciones de tubería: Posibilidad de elegir el método de montaje con el orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula mecánica
Número de puertos3
35,44 € Sin IVA
/ unidad
42,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días